Beli Heavy Duty Rack Shelving di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackDeskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- SHUTER Heavy Duty WorkbenchesDeskripsi:- M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/minatribut:
- Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
- KRISBOW Rak Tingkat Bajaatribut:
- Item: Shelving
- Dimensions (mm): 470x1200x2400
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Non Brand Rak Gudang Medium Duty Startingatribut:
- Load Capacity (kg): 1200
- Dimension: 200x200x60
- Number of Stacking: 4
- KRISBOW Rak Baja Tambahanatribut:
- Shelve Load (kg): 200
- Depth (mm): 600
- Color: Grey
- Height (mm): 2000
- Width (mm): 1740
- Item: Shelving
- Material: Steel
- No. of Shelve: 4
- Type: Light Duty
- Unit Dimensions (mm): 1740x600x2000
- monotaro Rak Kontainer PlastikDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbagunaatribut:
- Material: Body: steel, container: PP
- Container: Large / 15, small / 32
- Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
- Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
- Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
- Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
- Shelf number: Large / 3, small / 4
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Non Brand Rak Gudang Serbagunaatribut:
- Load Capacity (kg): 500
Daftar Harga Heavy Duty Rack Shelving Terbaru April 2026
| Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack | Rp6.999.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp4.499.900 |
| SHUTER Heavy Duty Workbenches | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Rak Tingkat Baja | Rp3.899.900 |
| Matlock 5-Shelf Rack | Rp3.799.900 |
| SHUTER Ultra Heavy Duty Cart | Rp889.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Non Brand Rak Gudang Medium Duty Starting | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/74P102095256-3.jpg)






/60P101517216-4.jpg)




/P103153939-1.jpg)